エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
68kg マグネットホルダー(丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561109
品番
EA781BK-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸
アズワン品番
65-2217-57