エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
120kg マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561145
品番
EA781BK-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,420
販売価格(税別)
¥
72,200
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°
アズワン品番
65-2217-61