エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
15kg マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561188
品番
EA781BK-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°
アズワン品番
65-2218-19