30kg マグネットホルダー(切替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76561206 品番EA781BM-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,942
販売価格(税別)
7,220

溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
15〜210°の範囲で角度自由自在
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに

仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15〜210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする