マグネット/N極(粘着付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(50個) 注文コード76561547 品番EA781EE-32
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100

粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください

仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする