マグネットフック(スイベル式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム 注文コード76562518 品番EA781ET-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム アズワン品番65-2219-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76562518 EA781ET-103 76562493 EA781ET-101 マグネットフック(スイベル式) エスコ マグネットフック(スイベル式) エスコ 1個 2,950 税込3,245 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする