マグネットフック(スイベル式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76562527 品番 EA781ET-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム アズワン品番65-2219-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする