エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットフック(ネオジウム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562904
品番
EA781GB-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様
●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ20×38mm●耐荷重:18kg●口幅:889mm●重量(g):19g
アズワン品番
65-2219-96