マグネットフック(ネオジウム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76562929 品番 EA781GB-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

銅・ニッケルメッキ仕上げ

仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ32×45mm●耐荷重:34kg●口幅:889mm●重量(g):45g アズワン品番65-2219-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする