DC5V・12V/850A ジャンプスターター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76568547 品番EA812HJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000

内蔵コンデンサーの充電方式
繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作
事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計
バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全
クリップホルダー付きでコンパクトに収納
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上)
電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター

仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5〜15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5〜15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40〜60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード アズワン品番65-2226-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする