エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルパイプタップ(PF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76574418
品番
EA829PA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
PF
喰付3.5P
管用平行ねじ(Gねじ)
呼び寸法
PF3/8-19
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_SKH
表面処理
ノンコーティング
仕様
●呼び:3/8”×19●全長(mm):70●材質:SKH●入数:1本
全長(mm)
70
アズワン品番
65-2233-38
突き出しセンタ有無
無