エスコ
ケーブルストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
76587623
品番
EA944MA-635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
アズワン品番
65-2260-78
仕様
●全長(mm):240●幅(mm):16●入数(本):20●材質:フック側:PPループ側:ナイロン●色:青●最大結束径(mm):65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76587623
EA944MA-635
50556065
EA944MA-87
マジックバンド
エスコ
1個
¥
420
税込
¥
462
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)