CPUラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76595558 品番EA954HC-478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド
タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。
キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。
デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。
CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。
パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。
パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-68
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする