エスコ
320片 カラーラベルシール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(8枚)
仕様
●材質:アルミ箔紙●サイズ:Φ15mm●色:銀●入数:8シート(320片)●形状:円型
注文コード
76597335
品番
EA956VC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
仕様
●材質:アルミ箔紙●サイズ:Φ15mm●色:銀●入数:8シート(320片)●形状:円型