エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
キーボックス(可変ダイヤル式/20本用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76597947
品番
EA956VK-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,402
販売価格(税別)
¥
5,820
バスケットに入れる
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様
●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数
20
設置方式
壁掛け型
アズワン品番
65-2293-42
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
185×90×250