エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1.5ton 両端金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76599277
品番
EA981EF-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
1本吊
両端金具付
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
全長(m)
2.5
フック口開き(mm)
37
端末仕様
1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)
1.5
アズワン品番
65-2298-06