エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
2.0ton 金具付スリング(3本懸け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76599295
品番
EA981FD-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
3本吊
安全フック付
仕様
●使用荷重(t)40°:1.86●使用荷重(t)60°:1.72●有効長さ(m):1●フック口開き:33mm
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
アズワン品番
65-2298-08