2.0ton 金具付スリング(3本懸け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76599417 品番EA981FD-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

3本吊
安全フック付

仕様●使用荷重(t)40°:4.18●使用荷重(t)60°:3.87●有効長さ(m):2●フック口開き:37mm 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) アズワン品番65-2298-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする