2.0ton アジャスタブルリングチェーン(1本懸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76600878 品番EA981VA-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1本吊
チェーンの長さが自由自在!
長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!!
アジャスタブルマスターリンク付

仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm アズワン品番65-2299-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする