エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
消火器具標識(防火扉)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604405
品番
EA983BF-53
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,090
¥
879
バスケットに入れる
片面印刷
壁面用
仕様
●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:防火扉 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2303-57