エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
安全パイプカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
●内径(mm):18●外径(mm):38●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:白/赤●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
注文コード
76607126
品番
EA983FP-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径(mm):18●外径(mm):38●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:白/赤●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
アズワン品番
65-2307-72