280N 電磁マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76609253 品番EA984CM-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。

仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする