1670N 電磁マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76609287 品番EA984CM-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。

仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする