エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
3600N 電磁マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電圧/電流:DC24V/940mA●最大吸着力:3600N●サイズ(mm):Φ100×43●背面ねじ径:d1:M10(深さ15mm)d2:M6(深さ10mm)●重量(g):2200●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
注文コード
76609323
品番
EA984CM-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,750
販売価格(税別)
¥
32,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電圧/電流:DC24V/940mA●最大吸着力:3600N●サイズ(mm):Φ100×43●背面ねじ径:d1:M10(深さ15mm)d2:M6(深さ10mm)●重量(g):2200●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番
65-2311-11