10.0ml スポイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611213 品番EA990PS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297
販売価格(税別)
270

目盛付

仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm アズワン品番65-2314-02 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする