20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611256 品番EA990PT-120
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225

吸水チューブ付

仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする