200ml メスシリンダー(耐熱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76611868 品番EA991KH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。

仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
液体計量など
医療・福祉・介護関連業

耐熱性の製品が必要な個所で使用。 ガラス製品なら確実でしょうが、破損の
リスクは低減したく、樹脂製があり購入してみました。 使用して、状態観察してみたいと思いますが、現時点では希望通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする