エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
500ml メスシリンダー(耐熱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76611886
品番
EA991KH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様
●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番
65-2314-96