エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
1000ml メスシリンダー(耐熱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76611895
品番
EA991KH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様
●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP
アズワン品番
65-2314-97