伸縮ネット(表面保護用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76612586 品番EA995BR-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。

仕様●適用外径:65〜100mm●長さ:5m●折径:95mm●材質:エチレン酢酸ビニル共重合体 アズワン品番65-2316-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする