エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
ホースリール(シャワー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76614424
品番
EA124KC-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
仕様
●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1
アズワン品番
65-2109-52
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880