アルミケース(キャスター付)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76614948 品番EA502A-80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

キャスター付
鍵付
10mm厚硬質ウレタン貼り

内寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×600 耐荷重(kg)約15 質量(kg)8 シルバー 材質(本体)アルミ 容量(L)53 アズワン品番65-2131-58 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)635 鍵付 外寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・幅(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-30
用途:
電気部品の運搬
その他業種

内装は特に問題なし。鋭利なものが当たらなければよさそう。
重量物の搬送には推奨できない。見た目よりもやわなようである。

商品画像には写っていないが、伸縮ハンドルの取り付けはケース外側に後付けされていた。
平置きの際にはケース底面の四隅についた金属製の脚によりハンドルが地面と干渉しない工夫はされているが、往復三回の荷積みで脚は1カ所、補強パーツは2カ所、錠は1カ所破損。

また商品画像をよく見れば確認できるが、キャスターは傾け時に接地する2カ所のみで、反対側(蓋側)は樹脂製の脚である。

弊社では重量物の運搬を目的として購入・使用しているが、置き場所をちょっと移動したい時でも傾けねばならず、また車輪が固定されているので傾けたうえで前後にしか動かせず、狭い場所での取り回しは非常に不便。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする