エスコ
エスコの タイヤラック・タイヤカバー
エスコの タイヤキャリー
タイヤドーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76615185
品番
EA520A-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,074
販売価格(税別)
¥
7,340
バスケットに入れる
タイヤの運搬や保管に便利
タイヤを載せたまま保管できます
ロック付キャスターで保管中も安全
タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
仕様
●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2135-37
注意
※プラスドライバー(NO.2)を別途ご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880