コンテナ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76615377 品番EA520AR-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。
省スペース性、安定性ともに優れています。
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:730〜830mm●幅:510〜610mm●重量(kg):7.5●材質:スチール●最大積載量:300kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2、固定×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-55 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする