100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76617224 品番EA723JG-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,870
販売価格(税別)
71,700

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定

仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100〜600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4% アズワン品番65-2171-74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする