エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの ペーパーカッター
ローラーカッター(A3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76618159
品番
EA762EB-52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,530
販売価格(税別)
¥
42,300
バスケットに入れる
ツインシャフトでより安定します。
印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様
●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg
アズワン品番
65-2191-95
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880