8kg マグネットクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76618737 品番EA781BF-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。

仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720〜1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする