エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの 清掃
12kg マグネットクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76618746
品番
EA781BF-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,220
販売価格(税別)
¥
50,200
バスケットに入れる
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様
●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720〜1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番
65-2218-13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880