エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの 清掃
6.0kgf ハンドマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76618764
品番
EA781BF-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製
クイックリリース機構
ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。
磁力解除レバー付
仕様
●吸着面:112×65mm●全長:700mm●重量(kg):2.03●吸着力:6kg●サイズ(mm):120×70×700
アズワン品番
65-2218-09
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880