安全パイプカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕様●内径(mm):46●外径(mm):69●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:白/赤●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム 注文コード76625204 品番EA983FP-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径(mm):46●外径(mm):69●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:白/赤●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム アズワン品番65-2307-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする