安全パイプカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕様●内径(mm):46●外径(mm):69●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:黄/黒●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム 注文コード76625213 品番EA983FP-18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径(mm):46●外径(mm):69●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:黄/黒●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム アズワン品番65-2307-76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする