エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
安全パイプカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
●内径(mm):61●外径(mm):81●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:黄/黒●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
注文コード
76625229
品番
EA983FP-19A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径(mm):61●外径(mm):81●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:黄/黒●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
アズワン品番
65-2307-77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880