RT19x5 ロールチューブ ツツミ工業 76655855

ロールチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
標準内径(Φmm)19
内容量1本注文コード76655855品番RT19x5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステルのマルチフィラメントとモノフィラメントで特別に構成された形状記憶ラップです。よって、装着及び除去が非常に簡単に短時間で行なえます。
耐摩耗性にも優れている新しいタイプの保護チューブです。

用途油圧ホース破損による周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・紫外線などによる耐候性劣化、コスレによる磨耗などから油圧ホース、ケーブルを保護するカバーです。標準内径(Φmm)19最大内径(Φmm)23厚さ(mm)1標準質量(g/m)55適合ホースサイズ1/4~3/8(油圧)材質ポリエステル・マルチフィラメント推奨雰囲気温度(℃)-50~150長さ(m)5難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロールチューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、通常内径、最大内径を参考に選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする