SUSW/B25x1 外装SUSブレード ツツミ工業 76656564

外装SUSブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)1
標準内径(Φmm)25(±3)
内容量1本注文コード76656564品番SUSW/B25x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。
グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。標準内径(Φmm)25(±3)外径(Φmm)標準27(±3)標準質量(g/m)265材質ステンレス長さ(m)1適合ホースサイズ1/4(油圧)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外装SUSブレードは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。
※筒状になっていてつぶれやすいですので取り扱いには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする