曜日別特売
AGC20x7 耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業 76657027

耐熱・耐火アルミガラスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)7
参考内径(Φmm)20
内容量1本注文コード76657027品番AGC20x7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。参考内径(Φmm)20厚さ(mm)0.8(±0.1)標準質量(g/m)67材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200難燃性VW-1準拠(本体材質のみ)長さ(m)7適合ホースサイズ1/4(油圧)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考ににて選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする