RHFT35x1 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業 76658585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHFT35x1 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業 76658585
RHFT35x1 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業 76658585

耐熱・耐火チューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1
内径(Φmm)35(±3)
ねじ径5/8(油圧)
内容量1本注文コード76658585品番RHFT35x1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。

用途
耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
フラット幅(mm)60(±3)厚さ(mm)3.2(±1)標準質量(g/m)430材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260難燃性VW-1準拠長さ(m)1仕様【融点】グラスファイバー:非融解内径(Φmm)35(±3)ねじ径5/8(油圧)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする