用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
参考内径(Φmm)15オープン幅(mm)80(±5)厚さ(mm)2(±0.5)標準質量(g/m)258材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260難燃性VW-1長さ(m)8適合ホースサイズ1/8~1/4(油圧)仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応