曜日別特売
CT21x4 熱収縮チューブ ツツミ工業 76660545

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)4
適合ホースサイズ1/4(油圧)
内容量1本注文コード76660545品番CT21x4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。
PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。標準内径(Φmm)21内径(Φmm)10(最大収縮)厚さ(mm)0.8標準質量(g/m)35材質ポリオレフィン推奨雰囲気温度(℃)-55~105融点(℃)120収縮温度90℃以上難燃性VW-1, UL94V-0長さ(m)4適合ホースサイズ1/4(油圧)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱収縮チューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径、最大収縮内径を参考に選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする