曜日別特売
CT42x30 熱収縮チューブ ツツミ工業 76661708

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)30
適合ホースサイズ3/4(油圧)
内容量1本注文コード76661708品番CT42x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。
PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。厚さ(mm)1標準質量(g/m)68材質ポリオレフィン収縮温度90℃以上難燃性VW-1準拠, UL94V-0準拠長さ(m)30適合ホースサイズ3/4(油圧)収縮前内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)20
注意
※熱収縮チューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径、最大収縮内径を参考に選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする