長さ(mm)1254
幅(mm)250
高さ(mm)63
消費電力(W)32.5 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
本体EL-LHB42202
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4900
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU45034N AHTN